Eriks
FACOM

FACOM Clé polygonale - 54A.32 -Clés mixtes coudées exécution lourde - 32mm

  • ERIKS:23444537
  • Fabricant:3148511106150
Image 1
-Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" : clés destinées aux (des)serrages puissants, grâce à la résistance élevée de la tête polygonale et à la longueur importante du manche adaptable (à commander séparément).
-Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
-Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm.
-Dimensions métriques : de 24 à 70 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

43,73 €/ Unitéhors TVA

52,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
54A
Modèle
Metric
Ouverture de clé
32 mm
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui