Eriks
FACOM

FACOM Clé polygonale, 51B Série, Métrique, 41mm WD

  • ERIKS:12618876
  • Fabricant:3662424001826
Image 1
51B - CLÉS POLYGONALES À FRAPPER MÉTRIQUES
-Clés polygonales à frapper : utilisation avec une masse ou un marteau pneumatique pour les (dé)blocages en mécanique lourde.
-Clés forgées dans un acier résilient pour résister aux chocs.
-Dimensions métriques : de 24 à 115 mm.
-Présentation : brunie.
Ajouter à la liste

81,61 €/ Unitéhors TVA

98,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
51B
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
41 mm
Longueur
230 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier résilient
Poids
0.893 g