Eriks
FACOM

FACOM Clé polygonale - 42.22X24 - Clé à tuyauter open-ring - 22X24mm

  • ERIKS:23444394
  • Fabricant:3148511017005
Image 1
-Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l`accès aux écrous.
-Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm.
-Dimensions métriques : de 8 à 41 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

37,37 €/ Unitéhors TVA

45,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
42
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
22 x 24 mm
Coudé
15 Deg
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
245 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
270 g