Eriks
FACOM

FACOM Cle mixte longue 40.65LA

  • ERIKS:13307300
  • Fabricant:3662424047817
Image 1
  • Clés mixtes longues : la poignée extra-longue permet le serrage de couples élevés avec un minimum d`effort. Profil OGV® polygonal 12 pans permettant un serrage puissant tout en protégeant l`écrou. Clé polygonale inclinée à 15°. Clé à fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : 16 à 65 mm. Aspect : finition chromée satinée.
Ajouter à la liste

306,14 €/ Unitéhors TVA

370,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
65 mm
Longueur
840 mm
Poids
6000 g