Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte à cliquet, 467B Série, Métrique, 8mm WD

  • ERIKS:13226169
  • Fabricant:3662424064616
Image 1
Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche. Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale. Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité. Angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Productivité améliorée. Oeil et fourche inclinés à 15°. Dimensions métriques : 6 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467B
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
140 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.034 g