Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - 467B - Clés mixtes à cliquet 17mm

  • ERIKS:13226163
  • Fabricant:3662424064715
Image 1
Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche. Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale. Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité. Angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Productivité améliorée. Oeil et fourche inclinés à 15°. Dimensions métriques : 6 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

26,48 €/ Unitéhors TVA

32,04 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
467B
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
225 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.16 g