Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - 467B - Clés mixtes à cliquet 16mm

  • ERIKS:13227707
  • Fabricant:3662424064708
Image 1
Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche. Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale. Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité. Angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Productivité améliorée. Oeil et fourche inclinés à 15°. Dimensions métriques : 6 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

26,48 €/ Unitéhors TVA

32,04 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
16 mm
Longueur
208 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
138 g