Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - 440 - OGV 25mm

  • ERIKS:23448840
  • Fabricant:3148517681248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industrie et automobile : ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306. Aviation : SAE AS 954E. Ouvertures multiples. - Dimensions métriques : de 4 à 41 mm. - Dimensions en pouces : de 1/4" à 1 1/2". Propriétés mécaniques de haute qualité combinées à de petites dimensions pour répondre aux exigences de l'aviation. Tête d'anneau : - la conception de l'angle de l'anneau (côté E) fournit plus d'adhérence sur les écrous montés l'un derrière l'autre ou en retrait. - Le profil OGV à 12 pans délivre un couple élevé sans endommager l'écrou / les numéros de modèle avec un H prédéfini ont un profil hexagonal. - Angle de 15°. Anneau de fourche : - rapport géométrique optimisé entre la fourche et la tige pour une meilleure accessibilité. - Lames de fourche affûtées. - Finition : chrome et satin.
Ajouter à la liste

14,08 €/ Unitéhors TVA

17,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
440
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
25 mm
Longueur
274 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.313 g