Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte - 40LA - longue - 41mm

  • ERIKS:23447633
  • Fabricant:3148516622914
Image 1
  • Clés mixtes longues : la poignée extra-longue permet le serrage de couples élevés avec un minimum d`effort. Profil OGV® polygonal 12 pans permettant un serrage puissant tout en protégeant l`écrou. Clé polygonale inclinée à 15°. Clé à fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : 16 à 65 mm. Aspect : finition chromée satinée.
Ajouter à la liste

87,24 €/ Unitéhors TVA

105,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
40
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
41 mm
Longueur
615 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
1.778 g