Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte, 39 Série, Métrique, 10mm WD

  • ERIKS:23444289
  • Fabricant:3148510998763
Image 1
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles.
-Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l`écrou. Suffixe H = oeil 6 pans.
-Tête oeil inclinée à 15°.
-Tête fourche inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

8,92 €/ Unitéhors TVA

10,79 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
39
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
103 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.027 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Cle mixte DIN3113A 10mm

  • Eriks:23068563
  • Manufacturer:4317784096997

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026