Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte, 39 Série, Inch, 9/16" WD

  • ERIKS:23444308
  • Fabricant:3148510999227
Image 1
39 - CLÉS MIXTES COURTES EN POUCES
-STANDARDS: ASME B107.100
-Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles.
-Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l`écrou. Suffixe H = oeil 6 pans.
-Tête oeil inclinée à 15°.
-Tête fourche inclinée à 15°.
-Dimensions en pouces : de 1/8" à 11/16".
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
39
Modèle
Inch
Ouverture de clé
9/16
Longueur
147 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
0.066 g