Eriks
FACOM

FACOM Clé isolée, 83 Série, 10 mm WD, Allied Steel

  • ERIKS:23444851
  • Fabricant:3148511246719
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Clé fabriquée dans un acier allié traité pour une résistance supérieure aux spécifications des normes.
-Isolation avec code couleur "sécurité".
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
83
Type
Insulated key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
125 mm
Matériau
Allied Steel
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Type
Clé isolée
Poids
0.151 g