Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale en T, 84TC Série, 6 mm WD, 105 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444877
  • Fabricant:3148511255865
Image 1
Profilé hexagonal sur les 3 extrémités. Finition : chromée, extrémités brunies.
Ajouter à la liste

21,69 €/ Unitéhors TVA

26,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TC
Type
T-Spinner Hexagonal Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
210 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale en T
Poids
145 g
Longueur du ôté court
105
Longueur cuisse longe
210