Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale en T, 84TC Série, 4 mm WD, 90 mm Jambe courte

  • ERIKS:23444875
  • Fabricant:3148511255827
Image 1
Profilé hexagonal sur les 3 extrémités. Finition : chromée, extrémités brunies.
Ajouter à la liste

18,21 €/ Unitéhors TVA

22,03 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TC
Type
T-Spinner Hexagonal Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
4 mm
Longueur
180 mm
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale en T
Poids
63 g
Longueur du ôté court
90
Longueur cuisse longe
180
Alternatives
Product Image

FORMAT Tournevis a poignee en T six pans femelle 4x200mm

  • Eriks:23064689
  • Manufacturer:4317784093736
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment