Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P avec LED, 84TZSA Série, 8 mm WD, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279977
  • Fabricant:3662424074813
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZSA
Type
P-Handle and LED Hexagonal Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
240 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P avec LED
Poids
125 g
Longueur du ôté court
175
Longueur cuisse longe
240