Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P, 84TZSA Série, 6 mm WD, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279975
  • Fabricant:3662424074851
Image 1
Ajouter à la liste

7,55 €/ Unitéhors TVA

9,14 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZSA
Type
P-Handle hexagonal key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
240 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P
Poids
112 g
Longueur du ôté court
175
Longueur cuisse longe
240