Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P, 84TZSA Série, 10 mm WD, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279978
  • Fabricant:3662424074912
Image 1
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZSA
Type
P-Handle hexagonal key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
240 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P
Poids
192 g
Longueur du ôté court
175
Longueur cuisse longe
240