6,86 €/ Unitéhors TVA
8,30 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 84TZA |
Type | P-Handle hexagonal key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 8 mm |
Longueur | 240 mm |
Matériau | Acier au carbone-silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clé hexagonale à poignée en P |
Poids | 125 g |
Longueur du ôté court | 175 |
Longueur cuisse longe | 240 |