Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P, 84TZA Série, 5 mm WD, 130 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279965
  • Fabricant:3662424075070
Image 1
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZA
Type
P-Handle hexagonal key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
183 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P
Poids
70 g
Longueur du ôté court
130
Longueur cuisse longe
183