4,64 €/ Unitéhors TVA
5,61 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 84TZA |
Type | P-Handle hexagonal key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 4 mm |
Longueur | 183 mm |
Matériau | Acier au carbone-silicium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clé hexagonale à poignée en P |
Poids | 58 g |
Longueur du ôté court | 130 |
Longueur cuisse longe | 183 |