Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P, 84TZA Série, 3 mm WD, 90 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279963
  • Fabricant:3662424075155
Image 1
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZA
Type
P Handle Hexagonal Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
133 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P
Poids
12 g
Longueur du ôté court
90
Longueur cuisse longe
133