Eriks
FACOM

FACOM Clé hexagonale à poignée en P, 84TZA Série, 10 mm WD, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium

  • ERIKS:13279968
  • Fabricant:3662424074936
Image 1
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
84TZA
Type
P-Handle hexagonal key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
240 mm
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
A double isolation 1000V
Non
Type
Clé hexagonale à poignée en P
Poids
192 g
Longueur du ôté court
175
Longueur cuisse longe
240