18,67 €/ Unitéhors TVA
22,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 84TCD |
Type | Sliding T key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Longueur | 150 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clé en T coulissant |
Poids | 22 g |
Longueur du ôté court | 63 |
Longueur cuisse longe | 150 |