20,15 €/ Unitéhors TVA
24,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 84TCD |
Type | Sliding T key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 5 mm |
Longueur | 195 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type | Clé en T coulissant |
Poids | 76 g |
Longueur du ôté court | 87 |
Longueur cuisse longe | 195 |