Eriks
FACOM

FACOM Clé Allen - 83.8avse - Clé 6 pans avec poignée en L - 8mm

  • ERIKS:23444850
  • Fabricant:3148511246702
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Clé fabriquée dans un acier allié traité pour une résistance supérieure aux spécifications des normes.
-Isolation avec code couleur "sécurité".
Ajouter à la liste

16,78 €/ Unitéhors TVA

20,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
83.AVESE
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
125 mm