Eriks
FACOM

FACOM Clé Allen - 83.5avse - Clé 6 pans avec poignée en L - 5mm

  • ERIKS:23444848
  • Fabricant:3148511246689
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Clé fabriquée dans un acier allié traité pour une résistance supérieure aux spécifications des normes.
-Isolation avec code couleur "sécurité".
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
83.AVESE
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
125 mm