48,92 €/ Unitéhors TVA
59,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 70A |
Type | Flare nut wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 18 mm |
Type | Clé à tuyauter |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 191 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 170 g |
Revêtement du surface | Chrome satiné |