Eriks
FACOM

FACOM Clé à pipe - 97.30X32 - Clé à tube - 30X32mm

  • ERIKS:23444973
  • Fabricant:3148511296264
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
-Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues.
-Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé.
-Trou de passage permettant l`utilisation des broches : 160A.
-Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm.
-Têtes 6 pans.
-2 dimensions par clé.
-Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

45,31 €/ Unitéhors TVA

54,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
97
Modèle
Métrique
Longueur
200 mm
Poids
630 g