Eriks
FACOM

FACOM Clé à pipe - 97.12X13 - Clé à tube - 12X13mm

  • ERIKS:23444964
  • Fabricant:3148511296066
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
-Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues.
-Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé.
-Trou de passage permettant l`utilisation des broches : 160A.
-Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm ; 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm.
-Têtes 6 pans.
-2 dimensions par clé.
-Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

17,07 €/ Unitéhors TVA

20,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
97
Modèle
Métrique
Longueur
140 mm
Poids
106 g