Eriks
FACOM

FACOM Clé à pipe - 75.15 - debouché - 15mm

  • ERIKS:23444643
  • Fabricant:3148511196908
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants.
-Tête courte et tête longue : 6 pans.
-Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées.
-Dimensions métriques : de 6 à 38 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
75
Modèle
Métrique
Longueur
169 mm