Eriks
FACOM

FACOM Clé à œil déportée profonde, 55A Série, Ensemble de 12

  • ERIKS:23448100
  • Fabricant:3148516985682
Image 1
55A - JEUX DE CLÉS POLYGONALES CONTRECOUDÉES MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Présentation : en trousse, en boîte ou sur panneau.
Ajouter à la liste

217,26 €/ Unitéhors TVA

262,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Exécution en kit
DÉCALAGE DE L’ANNEAU – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles, PROFIL OGV® – 12 POINTS – Optimise le contact entre la douille et l’écrou/vis pour préserver les fixations, DIMENSIONS – Tailles métriques : 6 à 50 mm
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés polygonale
12
Poids
3.608 kg
Type
Clé à œil déportée profonde