50,70 €/ Unitéhors TVA
61,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 34 x 36 mm |
Type | Clé à œil déportée profonde |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 440 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 640 g |