25,54 €/ Unitéhors TVA
30,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1 x 1.1/16 in |
Type | Clé à œil déportée profonde |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 345 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 475 g |
Revêtement du surface | Chrome satiné |