20,88 €/ Unitéhors TVA
25,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 7/8 x 15/16 in |
Type | Clé à œil déportée profonde |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 324 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 390 g |
Revêtement du surface | Chrome satiné |