Eriks
FACOM

FACOM Clé à œil décalée, 54 Série, Ensemble de 12

  • ERIKS:23446664
  • Fabricant:3148515304002
Image 1
APPLICATIONS LOURDES – Clés pour serrages difficiles (déverrouillage grâce à la haute résistance de la tête polygonale et au long manche adaptable, à commander séparément), TÊTE CINTREE – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles, ACCESSOIRES – Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm
Ajouter à la liste

705,74 €/ Unitéhors TVA

853,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
54
Type
Offset Ring Wrench
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés polygonale
12
Poids
24.948 kg
Type
Clé à œil décalée