Eriks
FACOM

FACOM Clé à molette - 113A.C - 44X380mm / 15"

  • ERIKS:23448239
  • Fabricant:3148517037519
Image 1
-Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
-Mâchoire mobile non dépassante en position d`ouverture maximum.
-Préréglage de l`ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
-Sens de rotation de la molette à droite.
-Gamme de 4" à 24".
-Présentation : corps chromé et faces tête polies.
Ajouter à la liste

60,46 €/ Unitéhors TVA

73,16 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
113A.C
Longueur
380 mm
Ouverture de clé max.
44 mm
Poids
1.145 g