Eriks
FACOM

FACOM Clé à molette - 113A.C - 34X306mm / 12"

  • ERIKS:23448162
  • Fabricant:3148516998606
Image 1
-Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
-Mâchoire mobile non dépassante en position d`ouverture maximum.
-Préréglage de l`ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
-Sens de rotation de la molette à droite.
-Gamme de 4" à 24".
-Présentation : corps chromé et faces tête polies.
Ajouter à la liste

37,13 €/ Unitéhors TVA

44,93 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
113A.C
Longueur
306 mm
Ouverture de clé max.
34 mm
Poids
700 g