Eriks
FACOM

FACOM Clé à molette - 113A.C - 27X206mm / 8"

  • ERIKS:23448160
  • Fabricant:3148516998279
Image 1
-Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
-Mâchoire mobile non dépassante en position d`ouverture maximum.
-Préréglage de l`ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
-Sens de rotation de la molette à droite.
-Gamme de 4" à 24".
-Présentation : corps chromé et faces tête polies.
Ajouter à la liste

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
113A.C
Longueur
206 mm
Ouverture de clé max.
27 mm
Poids
275 g