Eriks
FACOM

FACOM Clé à molette - 113A.4T - 13X114mm / 4"

  • ERIKS:23448233
  • Fabricant:3148517036895
Image 1
-Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
-Mâchoire mobile non dépassante en position d`ouverture maximum.
-Préréglage de l`ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
-Sens de rotation de la molette à gauche.
-Gamme de 4" à 24".
-Présentation : corps phosphaté et faces tête "meulée fin".
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.
Ajouter à la liste

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
113A.T
Longueur
114 mm
Ouverture de clé max.
13 mm
Poids
65 g