Eriks
FACOM

FACOM Clé à molette - 113.10TAVSE - isolées 1000 V 30X255mm / 10"

  • ERIKS:23444978
  • Fabricant:3148511326527
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.100
-Modèles avec arrêtoir de doigts.
-Sens de rotation de la molette à gauche.
-Isolation avec code couleur "sécurité".
-Finition : brunie.
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
113
Longueur
255 mm
Ouverture de clé max.
30 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui