Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche simple 1000V - 13mm

  • ERIKS:23444469
  • Fabricant:3148511054987
Image 1
La clé 46 est inspirée des clés à douille en anneau 40. Elle est :
solide : le traitement thermique spécifique et le bain d'huile contribuent à solidifier le noyau intérieur afin d'éviter toute déformation de l'outil.
fiable et sûre : les tolérances de mesure FACOM sont encore plus strictes que d'habitude.
Isolation avec affichage de sécurité en 2 couleurs.
Ajouter à la liste

25,01 €/ Unitéhors TVA

30,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
46 AVSE
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
135 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Métal
Poids
70 g
Norme
DIN 3114
Ouverture de la clé petite
13 mm