46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 SLS |
Type | SLS |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 342 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 745 g |
Norme | ISO 10102 |
Ouverture de la clé petite | 34 mm |
Epaisseur | 8.3 |
Ouverture de la clé grande | 36 mm |