18,57 €/ Unitéhors TVA
22,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 SLS |
Type | SLS |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 220 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 185 g |
Norme | ISO 10102 |
Ouverture de la clé petite | 18 mm |
Ouverture de la clé grande | 19 mm |
Epaisseur | 7.3 |