Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 44 Série, Métrique, 38-42mm WD

  • ERIKS:23444438
  • Fabricant:3148511024959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

Ajouter à la liste

32,42 €/ Unitéhors TVA

39,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
44
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
381 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
1022 g
Norme
ISO 10102
Ouverture de la clé petite
38 mm
Ouverture de la clé grande
42 mm