Eriks
FACOM

FACOM Clé à fourche double, 44 Série, Métrique, 20-22mm WD

  • ERIKS:23444426
  • Fabricant:3148511024355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
44
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
240 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
221 g
Norme
ISO 10102
Ouverture de la clé petite
20 mm
Ouverture de la clé grande
22 mm