6,61 €/ Unitéhors TVA
8,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 220 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 182 g |
Norme | ISO 10102 |
Ouverture de la clé petite | 16 mm |
Ouverture de la clé grande | 18 mm |
3,01 €/ Unitéhors TVA
3,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026