6,09 €/ Unitéhors TVA
7,37 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 182 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 95 g |
Norme | ISO 10102 |
Ouverture de la clé petite | 14 mm |
Ouverture de la clé grande | 15 mm |