4,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 167 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 72 g |
Norme | ISO 10102 |
Ouverture de la clé petite | 12 mm |
Ouverture de la clé grande | 13 mm |