4,43 €/ Unitéhors TVA
5,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 120 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 20 g |
Norme | ASME B107.100 |
Ouverture de la clé petite | 1/4 in |
Ouverture de la clé grande | 5/16 in |