38,55 €/ Unitéhors TVA
46,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 381 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 1050 g |
Norme | ASME B107.100 |
Ouverture de la clé petite | 1.3/8 in |
Ouverture de la clé grande | 1.1/2 in |